曜日別特売
FH304A TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー 40388117

TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1本注文コード40388117品番FH304A
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。

ホワイトサイズ3L仕様後ろ半ゴム絞り質量(g)215グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)81ウエスト(cm)76~104ズボン丈(cm)112アズワン品番61-0093-47色番1
注意
※帽子(FH455A)、上着(FH203C)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする