※着用例
バートル
8035 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
色
クーガー
クーガー
シルバー
キャメル
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40390104
品番
8035
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ
色
クーガー
サイズ
LL
仕様
1.携帯電話収納ポケット(右胸) 2.背アームノーフォーク 3.脇スリット 4.袖アームタック 5.袖ペンポケット(左) 6.胸ペンさし(左)
種別
長袖シャツ
シリーズ
ウォッシュ8030シリーズ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
バスト(cm)
118
生地
チノクロス(製品洗い)
色番
17
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。