曜日別特売
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226

 

8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226
8032 8032 ノータックカーゴパンツ バートル 40390226

8032 ノータックカーゴパンツ

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
クーガー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード40390226品番8032
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

火や熱を扱う作業に適した、綿100%素材を使用。
製品洗い加工によるソフトな着用感と防縮性。
携帯電話ポケットは、スマートフォンも入る新サイズ

クーガー股下(cm)80ウエスト(cm)73仕様1.両脇ツインループ 2.ピスフラップ(左ロットボタン止め) 3.携帯電話収納ポケット(右) 4.ペンさし(右) 5.前ボタン 6.サイズチップ(左)種別ノータックカーゴパンツシリーズウォッシュ8030シリーズ混率(%)綿100生地チノクロス(製品洗い)色番17職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40390287
2022-12-09
用途: 作業用ズボンとして

気にいたカラーなのでよかった通りの色でよかった。溶接を行うので綿素材でないとすぐに穴が開くので、この素材で問題ありません

2が参考にしています
対象商品 : 40390271
2023-03-07
用途: 作業
小林園芸農・林・水産業

シルエットがスリムで好きです。
ダボっとしてると、自分には見栄えが悪くて評判が良くないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 40390357
2020-02-28
用途: 農作業時
砧5・石井農園農・林・水産業

穿き心地、肌触りは満足している、股下の長さがあと少し長いと申し分はない。

3が参考にしています
対象商品 : 40390244
2018-11-16
用途: 作業服
製造業

タイトな作りで身体が細めの人にはピッタリかも。
ゆとりがほしい人は、別にしたほうがよい。
衣類乾燥機を使うと若干縮むが、あまり劣化しないのもよい。

3が参考にしています
対象商品 : 40390287
2015-10-23
用途: 軽作業
有限会社 道央損保鑑定

股上が深いので背中が出にくくて良いです。洗濯後の乾燥も早い方だと思います

対象商品 : 40390454
2015-04-14
用途: 鍛冶工

厚手の棉100パーセントで丈夫です。
サンダーの火花、溶接火花、ガス切断時でも服が燃えなくて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40390253
2015-07-21
用途: 農業用に購入しました。
サービス業

満足のいく商品です。値段もリーズナブルで大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40390445
2015-04-26
用途: 電気工事
ウイングス きのした電気・ガス・熱供給・水道業

はきやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする