※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1台適合モータ容量(kW)0.75入力電圧(V)三相400V入力クラス注文コード40390725品番VFS15-4007PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合モータ容量・入力電圧など35種類から選べます他の種類を見る 大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載