曜日別特売

部品 小穴カッタ PG21BA

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番13A
13A
2
4
8
14
15
35
37
39
40
45A
47
48A
49
50
51
68
69
72
505
603
616
内容量1個注文コード40393536品番993941
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
部品名称カッタカバー組(17含む)形状図番13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40393773
2020-12-03
用途: 大工仕事(趣味)

めったに使わないので本体はオークションで購入したのですが、付いていた可変の溝切刃とはワッシャの厚さが合いませんでした。なかなかこのパーツが無いので探していたところモノタロウさんで見つけました。ありがとうございました。

対象商品 : 40393536
2020-04-26
用途: 溝切カッターPG21BAに
農・林・水産業

オークションにて中古を安く手に入れたので付いていなかったので、購入純正などで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする