W1/4×12 (-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 40411411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1/4×12 (-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 40411411
W1/4×12 (-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 40411411

(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)

(3件のレビュー)
内容量1パック(50個)
ねじの呼びdW1/4
山数20山
ねじ長さl(mm)12
内容量1パック(50個)注文コード40411411品番W1/4×12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。

ねじの呼びdW1/4山数20山ねじ長さl(mm)12材質/仕上鉄/ユニクロメッキ寸法t(mm)最大/2.60、最小/2.00頭部形状寸法k(mm)最大/4.38、最小/4.02寸法n(mm)最大/1.58、最小/1.30穴の形状すりわり寸法dk(Φmm)最大/11.18、最小/10.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40411366
2025-09-19
用途: 昭和32年の趣味の3輪に使用
岡田タクシー運輸・通信業

昭和32年の三輪は国内専用で売ってたから部品が出ないだけでなく海外からも入手不可能だし中古も当たり前だが出てくる筈も無いので流用したり別途取り付けするのにプラス頭じゃかっこ悪い(バイクみたいに隠れてなくてビスが丸見えだしこの頃はマイナス頭が普通)ので統一感を出すのに買った。

対象商品 : 40411341
2020-07-23
用途: 家具製作
株式会社AIM・2建設業・工事業

バリエーションでM寸法があると良いと思います。マイナスは見た目で良く使っておりますが、あまり販売されていないので、サイズ等充実して頂ければ幸いです。

対象商品 : 40411427
2017-11-20
用途: 古い住宅の建具
農・林・水産業

このサイズのネジがホームセンターを探しても置いていませんでした。
頭が+や黒色など選べるともっといいかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする