曜日別特売
D-655-100 マイナスドライバー ホーザン 40412671

D-655-100 マイナスドライバー ホーザン 40412671
D-655-100 マイナスドライバー ホーザン 40412671
D-655-100 マイナスドライバー ホーザン 40412671

マイナスドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5.5×0.8mm
軸長(mm)100
全長(mm)200
内容量1本注文コード40412671品番D-655-100
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.8mm軸長(mm)100トラスコ品番407-4025軸径(Φmm)5全長(mm)200質量(g)57種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※ドライバーはネジをまわす目的で作られています。この目的以外には使用しないで下さい。
※電気が流れている個所には使用しないでください。

商品説明動画

D-655-100 マイナスドライバー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 農機具キャブレター整備
教育・研究機関

キャブレターのジェット取り外しに使えます。マイナス部分(先端部)の幅が膨らんでいないのが良いです。自動車整備工具に専用品は有りますが,使用頻度や価格でこれでいいかなと思います

対象商品 : 40412662
2023-12-08
用途: キャブレターのメンテナンス
教育・研究機関

バイク旧車の,ケイヒンのキャブレターのジェット交換に使用するために購入しました。真鍮製の部品なので,合わないドライバーは禁物です。某一流工具メーカーのキャブジェットドライバーもありますが,結構な値段です。さて,この商品を使用してみて,5.0×0.7は,スロージェットのマイナス溝にまさしくピッタリでした。メインジェットには5.5×0.8がちょうどいいようです。ドライバーの先をグラインダーで研いで溝に合わせて使えとかいいますが,ホーザンの商品は手頃な値段なので,各種を揃えておいて合うのを使うのが一番いいと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 40412662
2023-01-06
用途: キャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

パイロットジェット脱着の際、キャブ用の差し替えドライバーが今ひとつ合わない為探していましたがやっと見つけました。
厚さも幅もお値段もばっちりです。
これで安心して緩められます。

1が参考にしています
対象商品 : 40412662
2022-03-16
用途: 農機キャブレターのメインジェット取り外し。
建設業・工事業

一般的なマイナスドライバーは先端が横向きに広がっています。そのため、メインジェットの穴に入りにくく、ネジ山の掛かりが浅いとなめて修理不能になります。
この手のドライバーで有名な海外メーカーもありますが高い。キャブレターのためだけの購入ですので、安価で品質もよくこちらを購入してよかったです。
もちろん、通常のマイナスドライバーとして利用できます。

対象商品 : 40412671
2021-12-23
用途: 電気工事士試験の受験と工事
サービス業

電線をコンセント等へ差し込んだ後に取り外したい場合、取り外し穴へ突っ込む道具として便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40412644
2020-07-14
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた通りの商品で満足です。グリップ部も握りやすく快適に使用しています。

対象商品 : 40412644
2019-10-31
用途: 自転車メンテナンス、
その他業種

品質も高く、処理もキレイで満足しています。本来の用途とは違いますが、自転車のグリップ取り外しに活躍しました。ただ、グリップがキツメの場合、ドライバーのグリップが抜けるので要注意です。

2が参考にしています
対象商品 : 40412653
2019-11-10
用途: 混合栓の取り外し
サービス業

良いものがなくやっと見つけました。グリップもしっかりしていて最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする