曜日別特売
JQX-13F/D AC110V パワーリレー モノタロウ 40414062

JQX-13F/D AC110V パワーリレー モノタロウ 40414062
JQX-13F/D AC110V パワーリレー モノタロウ 40414062
JQX-13F/D AC110V パワーリレー モノタロウ 40414062
JQX-13F/D AC110V パワーリレー モノタロウ 40414062
モノタロウ

パワーリレー

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110
内容量1個注文コード40414062品番JQX-13F/D AC110V
在庫数量:残り1373点です
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利な動作表示LEDランプ付です。

用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯コイル定格電圧(V)AC110接点最大許容電流(A)10
注意
※感電の恐れがありますので通電中のリレー端子部およびソケットの端子部には触らないでください。
※破損・焼損の原因となりますので接点定格値を超える負荷に対しては使用しないでください。
※破損・感電・焼損の原因となりますので落下させたり内部を分解しないでください。
※定格電圧は内部のコイルに印字されています。外枠には負荷電圧が記載されています。
※定格通電電流以内でご使用ください。
※この商品にCR回路はありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: AC100Vの電源切り換え

LY2と互換性があり、安価なのでこちらを使いました。コイルはAC110V仕様ですが、AC100Vでも問題なく動作します。10Aを2回路開閉できます。

2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 40414062
2025-04-08
用途: バックアップ電源制御用
農・林・水産業

停電時、太陽光発電のバッテリー放電を少なくさせるため、負荷を必要最小限に切り離し用に利用しています。商用電源動作中は、LED点灯で確認できて、問題無く利用しています

2025-07-09
用途: 機械制御

安価に入手出来るのは大変ありがたいが、端子が曲がっている物が多い。
なんとか改善してくれると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 40414062
2024-11-03
用途: 業務用食洗機のメンテナンス
コロラド三ノ輪飲食業

業務用食洗機の不調でリレーを替えてみたら復活しました。

対象商品 : 40414062
2024-06-25
用途: 非常灯点灯試験回路
サービス業

あらかじめプレハブで製作した配線をダミーの回路で検証。現場で短時間で確実に作業ができた。

対象商品 : 40414062
2024-05-10
用途: オーディオ機器の連動コンセント
エステック株式会社

このパワーリレーも何個購入したかわからない。最近、値上げして倍近い値段になったが、それでもオムロンやパナのリレーより安くて重宝している。
チューナーやアンプの内部の電源スイッチに結線して、連動コンセントを作るための部品として使用しているが、価格が安いので気軽に使用できる。交流リレーなので、コイル回路にはサージアブソーバ(ZNRなど)を入れることを忘れないこと。できれば最初からZNRをコイルに並列に入れておいて欲しい。その代わり内部のLEDは不要と思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40414062
2023-11-27
用途: 制御盤製作に使用

LY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする