曜日別特売
SUS-TP6×12-M3 めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット 40418253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-TP6×12-M3 めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット 40418253
SUS-TP6×12-M3 めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット 40418253

めねじスタッド(TP型)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじ径M3
材質ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD
長さ(mm)12
12
10
6.0
8.0
6.5
7.0
7.5
9.0
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
30
8
内容量1箱(1000個)注文コード40418253品番SUS-TP6×12-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

長さ(mm)12ねじ径M3材質ステンレス(SUS304又はSUSXM7)ねじ長さ(mm)6.0外径(Φmm)6ディンプルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする