曜日別特売
2.3×3.0 断熱トラックシート(アルミ蒸着) 日本マタイ 40423494

 

2.3×3.0 断熱トラックシート(アルミ蒸着) 日本マタイ 40423494
2.3×3.0 断熱トラックシート(アルミ蒸着) 日本マタイ 40423494

断熱トラックシート(アルミ蒸着)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車小型トラック(850kg~1t)
内容量1枚注文コード40423494品番2.3×3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。

適合車小型トラック(850kg~1t)シートサイズ(m×m)2.3×3.0種別平張材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート質量(kg)1.4ハトメ数16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 軽トラックの荷台シート
近藤ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス的にはこれが1番!
ではシート厚が薄いのかと言うとそんな事はない、ブルーシートで言えば♯4000同等被り部分は左右煽り下部迄、つまり荷台に桟木かロープを張って居ないと煽り上部に有るフックにハトメのゴムが掛からない、私は前部と後部煽り部分のみで固定して居るが問題無く使えて居ます、夏場の高温を反射するのでお勧め、しかし耐用年数は2~3年でシルバーのアルミが細かく剥がれて来て寿命となります

対象商品 : 40423485
2024-01-10
用途: 自家用ハイゼットトラックに使用

リピートです サイド/リヤのゴムバンド位置が合わない部分も有りますが ハトメ追加して使っています 以外と長持ちで満足です シルバーがハゲてきたら荷物の外掛けシートで使っています。

対象商品 : 40423485
2019-05-29
用途: 工場窓の遮光に使用
三恵技研工業株式会社

厚手で、本来トラック荷台で使用するため対候性も心配なく、外光(特に赤外領域)を確実に
遮断できるので日照による室内温度の上昇を防いでくれます。
市販の遮光カーテンよりもはるかに安価で効果絶大です。お試しください。

6が参考にしています
対象商品 : 40423494
2019-08-10
用途: 屋根葺き作業時・休憩時の日よけとして

炎天下の時に、シートを張るだけで屋根面からの照り返しもなく快適に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 40423485
2022-10-20
用途: 自動車メンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

ダイハツハイゼットジャンボように購入、大きさが合わないのでハトメ加工加工して使用しています。

対象商品 : 40423485
2019-06-19
用途: トラックシート
卸売・小売業

リピーターです。一年使えましたのでまた購入しました!

対象商品 : 40423485
2019-03-10
用途: イチゴの収穫運搬作業に
農・林・水産業

軽トラ荷台に被せ、イチゴの収穫時にはシートの下に収穫箱を入れていきます。
他のシートと違い太陽光線で荷台の中の温度が上がることがなく重宝します。
ただ数ヶ月使ううちに表面の防水のフイルムがシルバー部分から剥げはじめバラバラとなります。
一年くらい耐久性があればいいんですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 40423485
2019-03-08
用途: トラック用
建設業・工事業

トラック用に使っていますが、災害時も役に立つかと、アルミ蒸着製を選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする