サイドハンドル(100MM用)
ギヤカバー組(2,7含む)
ロータ.インナカバーセット(39~45含む)
電源組(18V 変速)(28,35,36含む)
ギヤ
パッキングランド
スピンドル M10×1.5(100MM用)
スピンドル M16(125MM用)
ハウジング(A).(B)セット(グリーン)
ハウジング(A).(B)セット(レッド)
スライドバー
フィルタ
ラバークッション(B)
ダイヤル
Oリング(内径D2.8)
ピニオン
シーロックトラスネジ M4
BB.6900VVCM
インナカバー
ディスタンスリング(A)
ケース
ナイロングリッドブラシ 95MM #46(100MM用)
ナイロングリッドブラシ 95MM #60(100MM用)
ナイロングリッドブラシ 95MM #120(100MM用)
ナイロングリッドブラシ 95MM #240(100MM用)
95MMベベルワイヤブラシ用保護カバー(100MM用)
75MMカップワイヤブラシ用保護カバー(100MM用)
120MMベベルワイヤブラシ用保護カバー(125MM用)
静電気除去シール(10入)