タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561

タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561
タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 40428561

テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40428561品番タ-D4400-10
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。

用途36m大容量タイプのテープのり、つめ替え用。テープ幅(mm)10テープ長さ(m)36仕様強粘着適合タ-DM4400-10用材質(つめ替えケース)R-PCエコマーク認定認定商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号17 112 070繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は、本体タ-DM4400-10(販売終了)専用の詰替えテープとなります。<ドットライナーロング50>(本体)とは互換性がございません。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40428561
2023-08-07
用途: 事務作業
Holo i mua卸売・小売業

封筒の糊づけには欠かせません!!
液体のりだと封筒がシワシワになりますが、テープのりは封筒が綺麗なままで貼り付けできるので気に入っています。

対象商品 : 40428561
2022-04-30
用途: 事務作業時
MamaTeacher教育・研究機関

幅が広く使いやすい。ロングなので交換の手間もなく、またテープの絡まりなどのトラブルもほぼなかったのでリピートしたい。

対象商品 : 27200863
2019-11-05
用途: クリックポストの宛名を貼る
Encens de Cサービス業

ローラーが軽く、粘着性も問題なく、大きく持ちやすくて気に入ってます。

対象商品 : 27200863
2018-07-23
用途: 伝票やチェック表の貼り付け等

液体のりの様に付け過ぎも無くしっかり貼れて乾いても凸凹にならず、厚みも出ないので使いやすく、使用量も多いため、簡易包装なのでとても助かります。

対象商品 : 40428561
2018-10-29
用途: 郵便等ののりづけ
製造業

幅も広く使用量も多いので愛用しています。詰め替え用もあり継続して使えます。

対象商品 : 40428561
2017-08-25
用途: 気軽に蓋を開ける封筒の封
有限会社イーブイエフ製作所製造業

糊が全面でなくて、ドット状に付いているので、付着力が小さいので、簡単に開けられますから都合が良いです。

対象商品 : 40428561
2017-02-25
用途: 事務

テープのり大容量とても重宝しています。手も汚れないので最適です
小さいタイプでは物足りず、36m助かってます

対象商品 : 40428561
2016-12-06
用途: 普段の貼付作業

幅広で使いやすいです。貼り直しも可能なので良いと思います。予備に2本購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする