ELPA
増設送信機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40429173
品番
ESL-EWS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,774
販売価格(税別)
¥
1,613
バスケットに入れる
センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。
無線方式採用で配線の必要なし。
EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
仕様
IDコード/25万通り
質量(g)
約7
電源
センサーライト本体より供給
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×14×58
使用可能温度範囲
0℃~40℃
耐水性
防沫タイプ
周波数(MHz)
313.625(特定省電力機器)
電波到達距離(m)
(見通し)約50
点灯開始照度(Lux)
約5(夜~昼)
防水保護等級
IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)