LEW-0C 防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ ハタヤリミテッド 40433924

防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)0.3
電線長さ(m)0.3
内容量1台注文コード40433924品番LEW-0C
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。

用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に全光束(Lm)500タイプクリップタイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357コード長さ(m)0.3電球LED質量(kg)0.75昼白色相当定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000電線仕様-心数(C)2仕様二重絶縁トラスコ品番421-6652電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40433942
2017-11-17
用途: 夜間作業
八木ガラス建材建設業・工事業

思っていたより明るいです。これで急な雨でも安心です。

対象商品 : 40433933
2016-03-13
用途: 看板の照明

思っていたより明るい。
明るすぎて眩しいので、別の用途に使おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする