ミトロイ
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(5本)
1セット(7本)
1セット(8本)
1セット(9本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
40435315
品番
HS500
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、2mm
仕様
ホルダー付
形状
L型
質量(g)
6
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ