※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
0.71
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435516
品番
HL07
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仕様
黒染仕様
形状
L型
質量(g)
0.2
タイプ
ロング
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
0.71
寸法l(mm)
8
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ