※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
2.5
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435561
品番
HL25
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
形状
L型
質量(g)
7
タイプ
ロング
寸法L(mm)
111
寸法S(mm)
2.5
寸法l(mm)
18
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4