ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40435902
品番
HBS50
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
形状
L型
質量(g)
18
タイプ
ショート
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
5
寸法l(mm)
28
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8