ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイントロング
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S(mm)
10
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
19
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40436051
品番
HBL100
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
硬度
HRC-60
トラスコ品番
817-4830
形状
L型
質量(g)
176
タイプ
ロング
寸法L(mm)
223
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
40
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16