曜日別特売
HBL120 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL120 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436067
HBL120 L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ 40436067

L型ホローレンチ ボールポイントロング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1本注文コード40436067品番HBL120
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
硬度HRC-60トラスコ品番817-4833形状L型質量(g)285タイプロング寸法L(mm)250寸法S(mm)12寸法l(mm)45先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436006
2018-06-10
用途: 自動機、産業用機械組立
組立本舗

このサイズ、使用頻度が高いので耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする