曜日別特売
HBS30S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436331

HBS30S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436331
HBS30S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436331

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)3
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
内容量1本注文コード40436331品番HBS30S
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
硬度HRC-60トラスコ品番411-4400形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)63寸法S(mm)3寸法l(mm)5.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436331
2015-12-15
用途: キャブレーター整備
製造業

ショート部の短さがいいです。 ボールポイントはショートタイプなので力が入らず使う事はまずありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする