曜日別特売
HBS100S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436383

HBS100S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436383
HBS100S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ 40436383

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
内容量1本注文コード40436383品番HBS100S
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
硬度HRC-60トラスコ品番411-4361形状L型質量(g)84タイプ首下ショート寸法L(mm)112寸法S(mm)10寸法l(mm)15先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436331
2015-12-15
用途: キャブレーター整備
製造業

ショート部の短さがいいです。 ボールポイントはショートタイプなので力が入らず使う事はまずありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする