曜日別特売
HBL30N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ 40436916

HBL30N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ 40436916
HBL30N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ 40436916

L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)3
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
内容量1本注文コード40436916品番HBL30N
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番411-4256質量(g)10寸法L(mm)124硬度HRC-60寸法S(mm)3寸法l(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436916
2022-12-18
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

スプロケのホローセットを締めるのにとても便利なのですが、トルクを考えずにグイグイ締めていると結構折れます。

対象商品 : 40436934
2020-09-28
用途: 組立作業

首下ショートはもちろん,通常のロング六角レンチの
短い側では届かない。
ショート六角レンチでは持ち手が短すぎて力が入らず
本締めできない。
これならば,ショート六角レンチの長い側を
ロング六角レンチで扱うような「かゆいところに手が届く」!
よく使うサイズだけの購入だが,とても便利になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする