曜日別特売

部品 卓上丸のこ C8FSH

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番23
23
9
15
26A
36
39B
47A
54A
62
64A
66
67
68
69
74
77
105A
106A
107
123
126A
136
138
141
142
144
146
148
149A
150
154
155
160
172
175
178A
191A
194
210
216
217A
231
232
233
919
部品名称バイスシャフト
バイスシャフト
刃口板
バイス組(16~23含む)
フェンス(B)
プレート
サブフェンス組(52含む)
インジケータセット(45A含む)
フェンス(A)
ストッパ
ベローズ(A)セット(標準用)
スリーブ
スプリング
アーム
リンク
特殊ボルト M6×42(S用)
サポート(メタリックシルバー)
ベローズ(B)セット(標準用)
ボールブッシュ
インジケータ(A)
ホルダ(A)メタリックシルバー
ハンドル(R)標準用
ハンドル(R)S用
プーリカバー
スイッチハンドル(R)
グリップカバー
ハンドル(L)
コントローラ
ターミナル
プーリ(A)
特殊ワッシャ
コネクタ(S用)
プーリ(B)
ベルト(150H7)
ハウジング組(173,174含む)
ステータ組 100V(176含む)
アマチュア組(B.B付)100V(179,180含む)
ギヤケース(メタリックシルバー)
アジャストボルト
セフティカバー
スイッチハンドル(L)
ダストガイド(スリット入)
パッキンカバー(A)S用
パッキンカバー(B)S用
特殊ボルト M6×38(S用)
ガイド組
内容量1個注文コード40437304品番318515
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
部品名称バイスシャフト形状図番23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40437758
2020-11-20
用途: 日立のスライド丸ノコの補修
エステック株式会社

20年間使用した日立のスライド丸ノコだが、切屑が前方に飛ばないようにするダストガイドがボロボロになったので、補修部品として購入した。ダストガイドは形状が悪いせいか、丸ノコに巻き込まれることが多く、鋸刃でボロボロになる。補修部品として購入できるのはありがたいが、そもそも巻き込まれないように設計変更すべきだと思う。この事情はマキタでも同様で、どうして設計変更できないのか疑問である。

対象商品 : 40437295
2020-08-31
用途: メンテナンス

付属のバイスが紛失していたため購入。横からは一般のクランプで固定できるが縦方向はこのバイスがないと具合が悪い。
必要のない支柱部分もセットになっていた。
いる部品だけを選べて、もう少し安いとよいのだが。

対象商品 : 40437374
2019-09-11
用途: 電動工具ののメンテナンス時
その他業種

部品交換取付が、問題なく出来た事から今後も安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする