曜日別特売
THP-5B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437381

THP-5B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437381
THP-5B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437381

T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法S(mm)5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8注文コード40437381品番THP-5B
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)
奥深い箇所に最適。
強力な締付可能。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8仕様早廻し機構付トラスコ品番411-4868材質Ni-Cr-Mo-V鋼質量(g)315寸法L(mm)231寸法S(mm)5寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)-寸法W(mm)140寸法l1(mm)40寸法l3(mm)220寸法l2(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社

長年使用してきたT型レンチ(Amf製)の先端がやせてボルトとのガタが大きくなってきたため、評判の良いこの商品に交換しました。精度がとてもよく、トルクをかけた時のシャフトの捻じれが全くなく、強い締結感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする