曜日別特売
THP-6B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP-6B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437397
THP-6B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437397

T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法S(mm)6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10注文コード40437397品番THP-6B
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)
奥深い箇所に最適。
強力な締付可能。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10仕様早廻し機構付トラスコ品番411-4892材質Ni-Cr-Mo-V鋼質量(g)420寸法L(mm)252寸法S(mm)6寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-寸法W(mm)160寸法l1(mm)45寸法l3(mm)240寸法l2(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社

長年使用してきたT型レンチ(Amf製)の先端がやせてボルトとのガタが大きくなってきたため、評判の良いこの商品に交換しました。精度がとてもよく、トルクをかけた時のシャフトの捻じれが全くなく、強い締結感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする