P3HT6-100 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3HT6-100 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438273
P3HT6-100 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438273

ヘックスソケットロング(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)6
内容量1個注文コード40438273品番P3HT6-100
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)6質量(g)76全長L(mm)100寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする