※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438307
品番
P3HT12-100
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
12
質量(g)
136
全長L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
25