曜日別特売
419HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40438483

419HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40438483
419HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40438483

ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード40438483品番419HT
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)19寸法L(mm)78寸法D1(Φmm)29トラスコ品番411-3756質量(g)220寸法D2(Φmm)29寸法l(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40438447
2022-07-14
用途: オイル交換時のドレンボルトに使いました。

それほど強いトルクで締まっているボルトではありませんので問題もありません。

対象商品 : 40438474
2017-10-17
用途: 車両足回り
M,TRACE

かなりトルクを掛けても問題なく作業でき、耐久性も良さそうに思えます。

1が参考にしています
対象商品 : 40438456
2012-09-24
用途: 機械整備
石黒商店

インパクトタイプは使用していないので不明ですが
その他の国内トップメーカーより強度があると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする