ミトロイ
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S(mm)
6
5
6
8
10
12
14
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438517
品番
406HTL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
6
トラスコ品番
411-3594
質量(g)
83
寸法L(mm)
107
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
72