曜日別特売
P419HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438754

P419HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438754
P419HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438754

ヘックスソケット(パワータイプ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード40438754品番P419HT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)19質量(g)240寸法L(mm)90寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)29寸法l(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40438702
2024-12-04
用途: CUP工法金具締付 締付トルク40Nm
株式会社CUP商会建設業・工事業

他有名メーカーのインパクト用ヘックスソケットで、3850カ所締付に対し3個折損し、得意先から苦情が来て大変困り果てました。
六角ボルトからホーローセットに変更したとことで、当社にとって大問題でした。
質問をするにも返信は来ないし、仕方なく数社の製品を5個ずつ得意先に送りましたが、結果的に全て無駄になってしまいました。
せめてインパクトでもドライバーだとか許容トルクを知らせてくれれば良いのですが、ハッキリしないメーカーは信用しません。
その点、ミトロイの水戸工機(株)技術部は早速返信を下さり大変助かりました。
お陰様で、得意先にきちんと対応できました。
使用はこれからですが、当社は今後ミトロイを使用いたします。

対象商品 : 40438693
2024-07-25
用途: だめ
有限会社伊藤設計建設業・工事業

使用方法が、明記されていないので、不安でしたが、
やっぱり使えなかった。
損しました。

対象商品 : 40438754
2016-12-24
用途: バイク整備

安価で非常に強度があり丈夫です。又錆びにくいのも魅力です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする