曜日別特売
P4HT10-200 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4HT10-200 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438921
P4HT10-200 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438921

ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)10
内容量1個注文コード40438921品番P4HT10-200
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)10質量(g)265全長L(mm)200寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40438921
2024-08-14
用途: ミッションメンテナンス
製造業

オーバーフロープラグの位置が狭く遠い箇所の為ロングタイプを購入。ただ、自分の電動タイプのインパクトレンチでは高トルクに対応してなかったので使えなかった。とりあえず、トルクレンチで使えたので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする