P614HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P614HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438964
P614HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438964

ヘックスソケット(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1個注文コード40438964品番P614HT
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法S(mm)14トラスコ品番411-4558質量(g)440寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)16.6寸法D2(Φmm)44寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする