P624HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P624HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439007
P624HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439007

ヘックスソケット(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)24
内容量1個注文コード40439007品番P624HT
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法S(mm)24トラスコ品番411-4591質量(g)630寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)28.2寸法D2(Φmm)44寸法l(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする