ミトロイ
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S(mm)
24
17
19
22
24
27
32
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439052
品番
P824HT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])
25.4
寸法S(mm)
24
トラスコ品番
411-4647
質量(g)
920
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
28.2
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
28