曜日別特売
EH-18L ビットソケット ハイパー ロング ミトロイ 40439341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-18L ビットソケット ハイパー ロング ミトロイ 40439341
EH-18L ビットソケット ハイパー ロング ミトロイ 40439341

ビットソケット ハイパー ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)18
内容量1個注文コード40439341品番EH-18L
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)18仕様インパクトドライバー対応形状6角質量(g)148寸法L(mm)161寸法D(Φmm)25.4寸法l1(mm)17寸法l2(mm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする