ミトロイ
ソケットアダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440407
品番
EAD-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
34
タイプ
ボール
寸法L(mm)
62
寸法S(mm)
9.5(3/8)
首振角度(°)
-