曜日別特売
EEX-100 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440486

EEX-100 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440486
EEX-100 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440486

電動ドリル用 エクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード40440486品番EEX-100
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端に各種ビット取付け可能。

寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-仕様インパクトドライバー対応質量(g)60差込角(mm)6.35
注意
※首振り機能はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440495
2016-02-16
用途: 配管作業 フランジボルト締め付け
建設業・工事業

安くてしかも便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする