曜日別特売
EEX-300 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440504

EEX-300 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440504
EEX-300 電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ 40440504

電動ドリル用 エクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード40440504品番EEX-300
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端に各種ビット取付け可能
カラー(からまわり指あて)付き

寸法L(mm)300仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル質量(g)260寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする