2H-5 スペアソケット ミトロイ 40440723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2H-5 スペアソケット ミトロイ 40440723
2H-5 スペアソケット ミトロイ 40440723

スペアソケット

(5件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)5
内容量1個注文コード40440723品番2H-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)5質量(g)8寸法L(mm)22寸法D1(Φmm)7.9寸法D2(Φmm)12寸法l(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440854
2017-03-19
用途: 各種メンテ
建設業・工事業

1/4 で17mmのソケットを探していて、やっと見つけました。持ち運び工具の軽量化に役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40440811
2016-12-20
用途: 産業機械修理

メッキが非常に良い。
※欲を言えばサイズ表示が見ずらいです。

対象商品 : 40440784
2017-02-17
用途: 機械修理

使用上は全く問題ないのですが、
ソケットサイズが見ずらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40440741
2017-02-17
用途: 、機械のメンテナンス時

使用上は全く問題ないのですが、
ソケットサイズが見ずらいです。

対象商品 : 40440854
2015-08-22
用途: 1/4ハンドルで作業したい箇所に

17mmを1/4ハンドルで使いたいので購入。
痒いところに手が届く感じが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする