2S-5/16 スペアソケット ミトロイ 40441003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2S-5/16 スペアソケット ミトロイ 40441003
2S-5/16 スペアソケット ミトロイ 40441003

スペアソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(inch)5/16
内容量1個注文コード40441003品番2S-5/16
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
形状8角ソケット形状6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(inch)5/16質量(g)17寸法L(mm)22寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14寸法l(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする