3M-11/32 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M-11/32 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441475
3M-11/32 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441475

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(inch)11/32
内容量1個注文コード40441475品番3M-11/32
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(inch)11/32質量(g)23寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)12.9寸法D2(Φmm)17寸法l(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする