※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(inch)
9/16
11/32
3/8
7/16
1/2
17/32
9/16
19/32
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441527
品番
3M-9/16
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(inch)
9/16
質量(g)
40
寸法L(mm)
26
寸法D1(Φmm)
19.9
寸法D2(Φmm)
19.9
寸法l(mm)
11