※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
9
6
7
8
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441642
品番
3HL-9
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
9
質量(g)
40
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
13.3
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法l(mm)
9