曜日別特売
3ML-10 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ML-10 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441651
3ML-10 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441651

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法S(mm)10
内容量1個注文コード40441651品番3ML-10
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)10質量(g)45寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)14.5寸法D2(Φmm)16.5寸法l(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする