ミトロイ
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
差込角(mm[inch])
凹:9.5[3/8]、凸:6.35[1/4]
凹:9.5[3/8]、凸:6.35[1/4]
凹:9.5[3/8]、凸:6.35[1/4]
凹:9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441974
品番
AD32
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:9.5[3/8]、凸:6.35[1/4]
質量(g)
24
寸法L(mm)
26
寸法D2(Φmm)
18