3EX50 エクステンションバー ミトロイ 40441992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3EX50 エクステンションバー ミトロイ 40441992
3EX50 エクステンションバー ミトロイ 40441992

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1本注文コード40441992品番3EX50
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)50サイズ50質量(g)50寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする