3EX150 エクステンションバー ミトロイ 40442017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3EX150 エクステンションバー ミトロイ 40442017
3EX150 エクステンションバー ミトロイ 40442017

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード40442017品番3EX150
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)150サイズ150質量(g)150寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする