※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
9
9
9
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442421
品番
4H-9
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
6角
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
9
仕様
JIS規格品
質量(g)
50
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
13.9
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
9