曜日別特売
4M-13 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4M-13 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442683
4M-13 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442683

スペアソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)13
13
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
内容量1個注文コード40442683品番4M-13
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)13仕様JIS規格品質量(g)60寸法L(mm)38寸法D1(Φmm)18.9寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40442857
2019-10-20
用途: 車の整備作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

常に使うサイズのものではなかったので、金額の手ごろなものを
探して注文しました。何ら問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする